7GS64N-040020 コードシール ソフト(断面丸形) 日本バルカー 39239053

コードシール ソフト(断面丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
外径(mm)Φ4
内容量1個注文コード39239053品番7GS64N-040020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質フッ素樹脂(PTFE)特性耐薬品性、耐熱性トラスコ品番114-4607質量(g)373長さ(m)20外径(mm)Φ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする