※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの 研究関連用品・実験用必需品
日本バルカーの 実験用文具/備品
日本バルカーの ラボ用テープ/粘着シート
バルフロン PTFE粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239166
品番
7910-008013010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.08
特性
耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
トラスコ品番
119-2161
幅(mm)
13
質量(g)
24
色
グレー
長さ(m)
10
基材
フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系