※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルフロン PTFE粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39239209 品番 7910-013013010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さ(mm)0.13 特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性 トラスコ品番119-2163 幅(mm)13 質量(g)39 グレー 長さ(m)10 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする