※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d1(Φmm)
(推奨)70
(推奨)40
(推奨)45
(推奨)50
(推奨)55
(推奨)60
(推奨)65
(推奨)70
(推奨)75
(推奨)80
(推奨)85
(推奨)90
(推奨)95
(推奨)100
(推奨)110
(推奨)120
(推奨)130
(推奨)140
(推奨)150
厚さt(mm)
6
5
6
7
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239225
品番
VR70AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
内径d1(Φmm)
(推奨)70
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
厚さt(mm)
6
幅B(mm)
9
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1227A3
寸法d2(Φmm)
(最大)74
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)88
使用可能軸径(mm)
68~73
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。