※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルフロン PTFE粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 注文コード39239227 品番7910-013025010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は幅・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.13 特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性 トラスコ品番119-2162 幅(mm)25 質量(g)73 グレー 長さ(m)10 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする