曜日別特売
VR85AF オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK 39239252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR85AF オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK 39239252
VR85AF オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK 39239252

オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d1(Φmm)(推奨)85
厚さt(mm)6
内容量1個注文コード39239252品番VR85AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

用途各種機械のグリース、又はダストのシール内径d1(Φmm)(推奨)85材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ厚さt(mm)6幅B(mm)9形状V型端面シール作動方式(軸)回転部品番号BM1230A3寸法d2(Φmm)(最大)89寸法d3(Φmm)(必要最小しゅう動面)103使用可能軸径(mm)83~88
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする