※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d1(Φmm)
(推奨)220
(推奨)160
(推奨)170
(推奨)180
(推奨)190
(推奨)199
(推奨)200
(推奨)220
(推奨)250
(推奨)275
(推奨)300
(推奨)325
(推奨)350
(推奨)400
(推奨)450
厚さt(mm)
15
8
15
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239401
品番
VR220AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
内径d1(Φmm)
(推奨)220
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
幅B(mm)
20
厚さt(mm)
15
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1245A3
寸法d2(Φmm)
(最大)230
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)265
使用可能軸径(mm)
210~235
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。