SMC500 マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール 39239487 SMC500 マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール 39239487 SMC500 マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール 39239487 SMC500 マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール 39239487

マルチクレーン(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39239487 品番 SMC500
参考基準価格(税別)¥167,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。
車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。
車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。
アーム長さは、3段階調節式。
アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。
アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。

定格荷重(t)0.5 トラスコ品番460-1963 材質構造用鋼 質量(kg)130 寸法H(mm)2430 揚程(m)2 寸法A(mm)1630 寸法F(mm)90 寸法D(mm)1130 寸法E(mm)1300 寸法B(mm)1830 寸法C(mm)1070 寸法W(mm)570 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1830×2430×1130 寸法G(mm)1825
注意
※個人宅配送不可
※フォークリフトが必要になります。
※混載便・車上渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする