※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC500H マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 39239505 SMC500H マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 39239505 SMC500H マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 39239505

マルチクレーン(手動ウインチ付)

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39239505 品番 SMC500H
参考基準価格(税別)¥357,400 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。
車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。
車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。
アーム長さは、3段階調節式。
アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。
アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。

定格荷重(t)0.5 トラスコ品番460-1971 材質構造用鋼 質量(kg)135 寸法H(mm)2430 揚程(m)2 寸法A(mm)1630 寸法F(mm)90 寸法D(mm)1130 寸法E(mm)1300 寸法B(mm)2000 寸法C(mm)1070 寸法W(mm)750 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)2000×2430×1130 寸法G(mm)1825
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,040 / 税込 ¥7,744
北海道地方数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

マルチクレーン(巻上ウインチ付) スーパーツール Supertool
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39239505
2022-10-10
用途:
オブジェの設置

まだスムーズに移動がてきませんか、それと移動の時の安定性、車輪等を付け替えてまだスムーズに移動できるようにはなりませんか

対象商品:
39239505
2020-09-20
用途:
思い電磁石のつり上げ
教育・研究機関

エレベータに乗せてよかった。ただ、足は長いので、狭いスペースでの作業が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする