TC-30M ミニトラッククレーン(手動巻上式) 車輌機器 39239566

 

TC-30M ミニトラッククレーン(手動巻上式) 車輌機器 39239566
TC-30M ミニトラッククレーン(手動巻上式) 車輌機器 39239566
TC-30M ミニトラッククレーン(手動巻上式) 車輌機器 39239566

ミニトラッククレーン(手動巻上式)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード39239566品番TC-30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

アーム上昇下降は油圧シリンダにて、フックはウインチで巻き上げます。
アーム長は4段階調整、ポストは360°回転可能です。

仕様手動巻き上げ質量(kg)46定格荷重(t)0.15~0.30寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1040×1190×180
注意
※荷台と車体をつなぐ補強板は付属していません。ユーザー様でご用意お願いします。また取付にはトラックの荷台に加工が必要ですがこちらもユーザー様にて対応お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39239566
2013-06-27
用途: 仕事で荷物を手積出来ない重量物に使用するために購入。
新横浜運輸株式会社

取扱い説明書の不備?(というか説明不足)
*溶接資格と器材を持っている知人に取り付けてもらったが、
巻き上げ・降ろし地にワイヤーが通し孔に接触して擦れる。
(孔をドリルで広げる加工を実施)
*定格重量150kg~300kgとなっているが
150kgが限度だろうと思う。(さらに補強が必要)
*ワイヤー巻き取り装置が乱巻き状態ではいかがなものか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする