ミニター
フェルトバフ軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
8
4
6
8
10
12
9
17
21
25
11
幅(mm)
16
11
13
16
20
19
4
10
5
8
タイプ
平型・ハード
平型・ソフト
平型・ハード
砲弾型・ソフト
砲弾型・ハード
そろばん型・ハード
球型・ハード
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39239577
品番
GA1013
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4299
幅(mm)
16
全長(mm)
54
質量(g)
25
タイプ
平型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38