FSA13-05 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239654 FSA13-05 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239654 FSA13-05 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239654

メタルケーブルグランド(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 注文コード39239654 品番FSA13-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質など91種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。

取付部G(PF)ネジ 適合電線径(Φmm)5.3〜3 ねじの呼びG1/4 取付穴径(Φmm)13.5〜13.9 ネジ長C2(mm)8 用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68 ネジ外径C1(Φmm)13.1 スパナサイズ(mm)A/F部:17/17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする