FGA42-25B G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239751 FGA42-25B G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239751 FGA42-25B G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239751

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)41.9 取付ねじG(PF)ネジ 注文コード39239751 品番FGA42-25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はネジ外径C1・取付ねじなど83種類から選べます 他の種類を見る

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)25〜20 ねじの呼びG1-1/4 取付穴径(Φmm)42.5〜43.1 ネジ長C2(mm)15 シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68 ネジ外径C1(Φmm)41.9 スパナサイズ(mm)A/F部:53/52
注意
※色によって耐候性が異なるのは、黒色に含まれるカーボンブラックが、太陽光を吸収し、紫外線に対しての耐性がある為です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613256
2023-02-09
用途:
計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品:
37613231
2020-11-13
用途:
機器交換時
サービス業

メーカーの信頼があり、安心して使用してます。
使いやすいですが、少し値段が高いです、星4にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35326663
2020-08-16
用途:
機器の配線ケーブル取り付け用
その他業種

リピート購入です。簡単に取り付けが出来て使い勝手も良く助かっています。

対象商品:
37613265
2018-03-05
用途:
趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
不動産業

5.5sqのVCTケーブルに使用、ジャストサイズでした。
見栄えが良くなり満足です。

対象商品:
37613265
2017-12-21
用途:
オーデオの電源用に使用。
その他業種

機能、価格も満足。近くのホームセンターではまず見かけないので気に入った

対象商品:
35326602
2020-07-28
用途:
防水ボックスのコード口として

電線を防水ボックスに入れるのに利用しましたが、電線をしっかり締め付けるので、防水ボックスへの水の侵入はありません。

対象商品:
35326611
2017-03-19
用途:
自作電源タップ
製造業

オーディオ用自作電源タップに使う予定です。
ケーブルの外径は9mmです。

対象商品:
35326681
2017-04-26
用途:
オーディオのコンセントボックス
電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりサイズできれいに良く出来ました。良い商品をありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする