GA1151 フェルトバフ軸径2.34mm ミニター 39239753

フェルトバフ軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)17
幅(mm)4
タイプそろばん型・ハード
内容量1セット(10本)注文コード39239753品番GA1151
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径(mm)17軸径(Φmm)2.34トラスコ品番499-4477幅(mm)4全長(mm)46質量(g)27タイプそろばん型・ハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする