ミニター
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
13
注文コード
39240313
品番
GA3013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,690
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-5040
幅(mm)
20
全長(mm)
57
質量(g)
65
タイプ
平型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37