※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)
内容量1個
ネジ外径C1(Φmm)20
注文コード39240424
品番MG20A-P-13G
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。