GA4311 積層バフ ミニター 39240478

積層バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)3
外径(mm)28
幅(mm)5
内容量1セット(10本)注文コード39240478品番GA4311
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(mm)28軸径(Φmm)3トラスコ品番499-5571幅(mm)5全長(mm)50質量(g)60タイプコットン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする