GA4361 積層バフ ミニター 39240514

積層バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)14
幅(mm)4
内容量1セット(10本)注文コード39240514品番GA4361
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(mm)14軸径(Φmm)2.34トラスコ品番499-5619幅(mm)4全長(mm)37.5質量(g)20タイプフェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする