SLN-MSH108D 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ) コクヨ 39240871

 

SLN-MSH108D 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ) コクヨ 39240871 SLN-MSH108D 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ) コクヨ 39240871 SLN-MSH108D 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ) コクヨ 39240871 SLN-MSH108D 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ) コクヨ 39240871

針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディタイプ)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39240871 品番SLN-MSH108D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
本体表面は、指紋が目立ちにくいマット仕上げです。

材質
(上カバー・下カバー・レバー)R-ABS
(とじ穴位置確認窓)ABS
(本体)鋼板
(刃)ステンレス
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×135×95 枚数(とじ)コピー用紙(PPC用紙)約8枚 穴寸法(Φmm)(とじ穴)5×7.9
注意
※針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。
※用紙をとじる際に、穴があきます。
※フィルムなどの用紙以外のもの、粘着剤のついたものにはご使用いただけません。
※必ず不要な紙で試してからご使用ください。
※用紙の端や同じ箇所を2度とじしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39240905
2014-06-28
用途:
メモに使うため止めたいと思いました
酒井商店 様

思う道理にいかなくて、困りました。

対象商品:
39240871
2014-02-13
用途:
シュレッダー使用予定の打合せ資料の綴じ込みに使用

シュレッダー処理の時、ホッチキスの針を外す手間が省けて便利です
綴じ込みシロが深いので、ステープラーに対し横方向に綴じられると余白があまりない書類でも文字部分をつぶさないで綴じられるのでなおいいと思います
また、綴じ込みの際にパンチ穴のような紙くずが発生しないのも気に入っています
このタイプのパンチ穴あけ兼用タイプ2穴(ゴミを出さない)があれば買います!
外国からの観光客がお土産に日本のアイデア文具買っていくのもうなずけます
すごいぞ!ニッポンの製造業

2人が参考にしています
対象商品:
39240905
2014-03-19
用途:
紙を綴じる

綴じられる時・場所などの様子が見えて
使いやすかったです。

対象商品:
39240871
2013-09-18
用途:
数枚の書類を一次的にとじる
自動車・二輪車・自転車関連業

ホッチキスの針が無いので、閉じた資料が使用不要となった際にシュッレッダーに便利。

対象商品:
39240871
2013-02-19
用途:
書類綴じ
合同会社インフィルFF 様

製品機能に関してメーカーにフィードバックしていただけますか? 
針なしのコンセプトは環境の観点からも大賛成です。しかし、紙面に穴をあけずに綴じられる技術の開発をお願いします。紙面に穴が開くのは見た目もよくありません。難題かもしれませんが、引き続き企業努力をお願い致します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
39240896
2013-04-22
用途:
会議資料など、その時にしか使わないものを綴じるために使用。

当然ながら針がないため資料廃棄時に針を外す作業がなく、多少なりとも業務効率化に繋がる。
紙に綴じ代が多く必要なのがネックかと思うが、今のところ満足しています。

対象商品:
39240871
2013-02-19
用途:
書類の整理

以前から話は聞いていたのですがホームセンターなどではいつも売り切れ。初めて使いましたがこれは便利です。

対象商品:
39240887
2013-04-20
用途:
職場での事務処理

エコでとても良いとは思いますが、想像以上に大きな穴があくのに抵抗を感じます。誤って書類を破いてしまったようで… 使い勝手とアイデアは良いと思うので、今後は穴をどの位目立たなく出来るかが課題となるでしょう!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする