ミニター
カッティング砥石(WA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
外径(mm)
22
粒度
320
トラスコ品番
499-7018
注文コード
39241126
品番
MC2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
外径・粒度・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
320
外径(mm)
22
トラスコ品番
499-7018
幅(mm)
0.15
質量(g)
9
種類
ディスク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
穴径(mm)
1.8