ミニター
カッティング砥石(WA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
外径(mm)
22
粒度
150
トラスコ品番
499-7034
注文コード
39241144
品番
MC2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
外径・粒度・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
150
外径(mm)
22
トラスコ品番
499-7034
幅(mm)
0.35
質量(g)
12
種類
ディスク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
穴径(mm)
1.8