マンドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39241275 品番 PA1002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番499-8120 材質スチール 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)46.5 質量(g)31 タイプΦ1.6〜1.8穴用 外径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする