3/22より値下げ!現場を応援
ミニター
ミニターの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(電動)
ミニターの 替芯/ペン先/マンドレル
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39241293
品番
PA1021
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-8146
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
47.5
質量(g)
28
タイプ
Φ1.6〜1.8穴用
外径(mm)
14