3/22より値下げ!現場を応援

マンドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39241318 品番 PA1311
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
トラスコ品番499-8162 材質ステンレス 軸径(Φmm)3 全長(mm)53 質量(g)26 タイプΦ1.6〜1.8穴用 外径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする