3/22より値下げ!現場を応援
ミニター
ミニターの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(電動)
ミニターの 替芯/ペン先/マンドレル
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39241327
品番
PA1312
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-8171
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
53
質量(g)
28
タイプ
Φ3.0穴用
外径(mm)
5