3/22より値下げ!現場を応援

マンドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39241336 品番 PA1611
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
トラスコ品番499-8189 材質スチール 軸径(Φmm)3 幅(mm)9 全長(mm)43 質量(g)27 タイプ割ピンマンドレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする