3/22より値下げ!現場を応援
ミニター
ミニターの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(電動)
ミニターの 替芯/ペン先/マンドレル
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39241345
品番
PA1612
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-8197
材質
スチール
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
全長(mm)
50
質量(g)
42
タイプ
割ピンマンドレール