マンドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39241354 品番 PA1613
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番499-8201 材質スチール 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)75 質量(g)47 タイプ割ピンマンドレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする