ラッカーうすめ液

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4L×4個) 注文コード 39241422 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。

成分有機溶剤 用途ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。 タイプシンナー(うすめ液) 種類バージン品使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ペイントうすめ液を使用する塗料や水性塗料には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39241413
2023-01-05
用途:
現場の袋の印刷を一部分消すときに使用

他社メーカーより落ちやすいとの現場の声で、いつもこちらを購入しています。ただ、一本売りよりお得なのですが6本入りはちょっと多いです。せめて3本とかあると。消費するまで何年もかかりますね・・・

対象商品:
39241422
2012-10-25
用途:
模型製作等

安価なので塗装に使ったツールの洗浄に使用しています。
トルエンを含まないため室内で使っていても気持ち悪くなることがなく比較的安心できます。
4リットル缶を使用しているのですが、4リットル缶を2000円くらいでバラ売りをしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする