曜日別特売
MGPA32-200AZ-M9BL MG Series(MGPA32) SMC 39241597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA32)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲など280種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
39241597
品番
MGPA32-200AZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥82,280販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする