WTB
WTBの カプラー/レバーカップリング
WTBの カプラー
ミニマグカプラー(ソケット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39241765
品番
W26SN
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
114-5157
質量(g)
28
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10.0