ミニマグカプラー(プラグ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39241774 品番 W26PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質アルミマグネシウム 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番114-5156 質量(g)13 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39241783
2020-11-04
用途:
塗装作業時
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の、WTB商品表面処理も違い、品番の刻印もないものが届いた。エアー漏れも激しく、ぐらつきも、大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする