軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39241808 品番 WSOM-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番114-5159 材質エラストマー、アルミマグネシウム 質量(kg)1 タイプスーパーカプラW22PN 全長(m)20 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1 外径(mm)10 内径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする