WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241817
品番
E80-1B03MP
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-5149
質量(g)
405
最大使用寸法(m)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト