コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39241869 品番 E80-207MP
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ホース取付口G1/4 ノズル長(mm)200 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番114-5154 質量(g)647 最大使用寸法(m)7 材質ポリウレタン、アルミダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする