WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241966
品番
E80-203SP
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
200
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-8393
質量(g)
480
最大使用寸法(m)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト