WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241975
品番
E80-205SP
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
200
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-8394
質量(g)
560
最大使用寸法(m)
5
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト