WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
フロアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39241993
品番
WT66S-FD
参考基準価格(税別)
¥17,790
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
空気消費量(m
3
/min)
1390
ノズル長(mm)
1200
ノズル取付口
G1/8
トラスコ品番
115-1555
材質
POM
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1366
質量(g)
600
排気口
G1/4