紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの 六角ナット
紀州ファスナーの 六角ナット(1種)
スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(800個)
注文コード
39242009
品番
TLNF-06013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
M6×1.0
材質
スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
高さ(mm)
7.4
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
856-7564
質量(kg)
3
ねじピッチ
1
ねじの呼び
M6
フランジ径(Φmm)
13