※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 39242018 品番 TLNF-10219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径M10×1.25 材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ 高さ(mm)10 二面幅(mm)14 トラスコ品番856-7566 質量(kg)2 ねじピッチ1.25 ねじの呼びM10 フランジ径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする