807-1 807-1 カーゴパンツ HUMMER(ハマー) 39242104

807-1 807-1 カーゴパンツ HUMMER(ハマー) 39242104 807-1 807-1 カーゴパンツ HUMMER(ハマー) 39242104

807-1 カーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39242104 品番807-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERの綿100%ワーキングウェアです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
オリーブ サイズM ウエスト(cm)79 股下(cm)82 混率(%)綿100 生地ジャーマンクロス 仕様ホック付ポケット 種別カーゴパンツ シリーズジャーマンクロス800シリーズ 色番05 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242296
2015-09-01
用途:
タイヤやオイル交換時の作業として
自動車・二輪車・自転車関連業

大きなサイズではなかなかデザインがいい物が少ない中、これはデザインがよく、接客や買い物で出かける時も気になりません。すそ上げのサービスもポイントです。

対象商品:
39242226
2013-10-17
用途:
雑用作業

値段のわりには、普通で色も普通で、ときめき、感動等なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする