日清紡
日清紡の 輪ゴム・ゴムバンド
日清紡の 輪ゴム
モビロンバンドカラーバンド(青)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1135本)
注文コード
39242133
品番
MB-55023B3-100G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
2
長さ(m)
-
厚さ(mm)
0.3
折径(cm)
5.5
太さ(Φmm)
-
材質
ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
356-3766
色
青
質量(g)
100