オグラ
オグラの 充電工具 本体
オグラの 切断
オグラの 充電式カッタ
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39242149
品番
OCD25-110N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バッテリー電圧(V)
18
トラスコ品番
123-4458
適合機種
HSC-20BLN、HSC-25BLN
刃数
24
質量(g)
68
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
110
穴径(mm)
7