コンテック
コンテックの 懐中電灯・ライト
コンテックの ハンディタイプライト
マルチアームクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39242203
品番
SE-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
全長(mm)
140
材質
ABS
トラスコ品番
115-8212
セット内容
マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド
質量(g)
55
外径(mm)
75