Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39242237
品番
UV-034NC385-01W
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電源
単4形乾電池(3個)付属
材質
本体:アルミニウム
付属品
ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
トラスコ品番
114-1702
質量(g)
180