KANON(中村製作所)
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39242413
品番
DTC-CN500REV
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
トルク範囲(N・m[kgf・m])
精度保証:50~500
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
202
最小目盛(cN・m)
0.1
トラスコ品番
114-4985
セット内容
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
電源
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度
±1%+1 digit
頭部幅(mm)
24
バッテリー容量(Ah)
3400/3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500