曜日別特売
MGPA40-50Z-M9BWV MG Series(MGPA40) SMC 39243015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
39243015
品番
MGPA40-50Z-M9BWV
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする