※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39243077
品番
NL3030
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×300
トラスコ品番
116-0165
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
625
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
24