※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NUL2020 カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39243165 NUL2020 カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39243165

カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(70枚) 注文コード 39243165 品番 NUL2020
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)200×200 トラスコ品番116-0273 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 質量(g)350 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする