※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39243174
品番
NUL3030
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×300
トラスコ品番
116-0274
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
500
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
9